• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bench grinding wheel 250x32x40 mm 10A36P5AV17 steel

Réf.: 34046765
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 3 Pièces
  • Etapes de la commande : 3 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34046765
EAN / GTIN 9003170045773
Réf. fabricant 34046765

Description

Description:

Les meules à liant vitrifié pour touret sont principalement utilisées dans les ateliers et les entreprises de réparation. Elles peuvent être utilisées de façon universelle pour la rectification et l'affûtage de divers components. Les spécifications adaptées permettent de les utiliser pour une large gamme d’applications, de la rectification grossière à la rectification fine. Ces meules sont fournies dans un emballage convenant aux revendeurs car prenant un minimum de place de stockage. Un jeu de bagues de réduction est inclus dans l'emballage ou peut être commandé.

Caractéristique(s):

  • Form: 1 MEULE PLATE
  • Spécification : 10A 36 P5A V17
  • Dimension (D x T x H): 250 x 32 x 40 mm
  • Diamètre: 250 mm
  • Epaisseur: 32 mm
  • Alésage: 40 mm
  • Granulométrie: 36
  • Vs /max: 35 m/s
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Touret

Avantage(s):

  • Utilisation universelle
  • Longue durée de vie
  • Empilable

Utilisation:

  • Utilisation universelle pour l'usinage de divers composants en ponçage grossier et fin