Description:
Le disque à ébarber PREMIUM 2en1 pour meuleuse d'angle est l'outil parfait pour des travaux de meulage rapides et confortables. Ce qui rend ce disque à ébarber si unique, c'est l'arête biseautée et définie ″Comfort Start″ de l'outil. L'opérateur bénéficie ainsi d'un démarrage agréable lors du meulage et le confort de travail s'en trouve décuplé. En outre, ce produit est fabriqué avec un grain plus grossier et une nouvelle composition des couches, ce qui les rend extrêmement agressifs et durables. Les travaux de meulage sans grand effort sont garantis avec la meule PREMIUM 2in1.
Caractéristique(s):
- Form: 27 MEULE A MOYEU DEP.
- Spécification : A 24 Q- BFX
- Dimension (D x U x H): 230 x 7 x 22,23 mm
- Diamètre: 230 mm
- Epaisseur: 7 mm
- Alésage: 22.23 mm
- Granulométrie: 24
- Vs /max: 72 m/s
- Aptitude des matériaux: Acier inoxydable;Acier
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Un liant avec un grain plus gros et une nouvelle composition des couches permettent un travail rapide et confortable sans nécessiter beaucoup d'efforts
- Comfort Start garantit un démarrage agréable lors du meulage et accroît le confort de travail
- Agressivité et longévité optimales
Utilisation:
- Pour des applications exigeantes sur différentes qualités d'acier et d'acier inoxydable
Recommandation(s):
- Épaisseur de 4 mm pour un meulage périphérique
- Épaisseur de 6 et 7 mm pour l'ébarbage
- Épaisseur de 8 mm pour l'ébarbage avec une longévité accrue