• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM ECD-500X145-2T08 IC908 NC Spot Drills for Accurate Hole Location without the need for a Bushing Guide.

Réf.: 3404556
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SOLIDDRILL
Type de produit Inserts de coupe pour centrage et pré-perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3404556
EAN / GTIN 7291075450446
Réf. fabricant 3404556
Article hors catalogue L24060 992

Description

Description:

  • Center and Spot Solid Drill Bits
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T08
  • Cutting Length 0.65″
  • Cutting Length 0.65″
  • Cutting Length 0.65″
  • Cutting Length 0.65″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 1/2″

Caractéristique(s):

  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS): T08
  • Longueur de coupe 0.65″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 1/2″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 1/2″

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout