• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Round brushes 150x13x34x32 mm C 320 0,55 mm PREMIUM universal

Réf.: 34043578
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse pinceau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34043578
EAN / GTIN 9003170023108
Réf. fabricant 34043578
Article hors catalogue L50140 2779

Description

Description:

Les brosses circulaires PREMIUM pour touret sont la solution parfaite pour des travaux de meulage précis, rapides et en bon fonctionnement sur presque tous les matériaux, comme l'acier, l'Acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre, le laiton ou le bois. Une durée de vie et une robustesse maximales vous sont assurées avec cet outil. Les brosses sont donc parfaitement adaptées aux travaux d'ébavurage les plus exigeants. La composition en carbure de silicium rend les brosses circulaires très dures et permet ainsi un taux d'enlèvement très élevé sur de multiples pièces à usiner.

Caractéristique(s):

  • Form: 1R DK CIRCULAR BRUSHES
  • Spécification : C 320 0,55 mm
  • Dimension (D x B x L x H): 150 x 13 x 34 x 32 mm
  • Diamètre: 150 mm
  • Epaisseur: 13 mm
  • Alésage: 32 mm
  • Granulométrie: 320
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Aluminium;Plastiques/PVC;Enduit gélifié;Bois
  • Outillage pour: Touret

Avantage(s):

  • Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
  • Les brosses circulaires au carbure de silicium sont très dures, ce qui leur confère des taux d'enlèvement maximums
  • Qualité supérieure

Utilisation:

  • Conçues pour l'utilisation sur pratiquement tous les matériaux comme l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre, le laiton ou le bois

Recommandation(s):

  • Brosses circulaires au carbure de silicium utilisées pour les travaux d'ébarbage sur des pièces à usiner diverses dans pratiquement tous les matériaux, tels que l'acier, l'aluminium, l'acier inoxydable, le cuivre, le laiton
  • Brosses circulaires à l'oxyde d'aluminium utilisées pour de petits travaux d’ébarbage ainsi que pour la structuration du bois