• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Wire brush 17x22-6x65 mm C180 0,9 mm PREMIUM universal

Réf.: 34043547
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse pinceau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34043547
EAN / GTIN 9003170022637
Réf. fabricant 34043547
Article hors catalogue L50140 2732

Description

Description:

Les brosses pinceaux universelles PREMIUM pour meuleuse droite sont le premier choix pour l'usinage des endroits difficiles d'accès sur presque tous les matériaux, comme l'acier, l'Acier inoxydable, le bois, l'aluminium, le cuivre, le laiton ou le bois. Ces outils font valoir leurs qualités en particulier pour le nettoyage intérieur des tuyaux. Les brosses pinceaux au carbure de silicium sont très dures et permettent ainsi un taux d'enlèvement très élevé lors des travaux d'ébarbage sur les engrenages, les pièces de vannes et les arêtes de coupe des profilés et des tuyaux.

Caractéristique(s):

  • Form: 52P DK END BRUSHES
  • Spécification : C180 0,9 mm
  • Dimension (D x H - GE x I): 17 x 22 - 6 x 65 mm
  • Diamètre: 17 mm
  • Granulométrie: 180
  • Aptitude des matériaux: Enduit gélifié;Acier inoxydable;Acier;Plastiques/PVC;Aluminium;Bois
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • Conviennent particulièrement pour une utilisation dans des emplacements difficiles d'accès
  • Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
  • Les brosses pinceaux au carbure de silicium sont très dures, ce qui leur confère des taux d'enlèvement très élevés

Utilisation:

  • Conçues pour l'utilisation sur pratiquement tous les matériaux comme l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre, le laiton, le bois
  • Particulièrement adaptées au nettoyage intérieur de tuyaux

Recommandation(s):

  • Fil avec grain DK pour l'ébarbage d'engrenages, de pièces de soupape, d'arêtes de coupe de profils et de tuyaux