Description:
Les brosses pinceaux PREMIUM pour meuleuse droite sont le premier choix pour l'usinage des endroits difficiles d'accès sur des pièces à usiner en Acier. Le produit est parfait pour éliminer la rouille, la couleur et la laque, ainsi que pour la préparation de surface et la finition mécanique. C'est surtout pour le nettoyage intérieur des tuyaux que ces outils font valoir leurs qualités. Les différents types d'exécution des brosses sont idéales pour des tâches polyvalentes, de la plus sensible (DW - ondulée) à la plus grossière (DZ - torsadée). Cette dernière s'écarte en fonction de la vitesse de rotation choisie et peut ainsi traiter les diamètres d'alésage les plus divers. De plus, la version torsadée DZ brille par sa durée de vie et sa robustesse.
Caractéristique(s):
- Form: 52P DZ END BRUSHES
- Spécification : SZ 0,35 mm
- Dimension (D x H - GE x I): 22 x 28 - 6 x 68 mm
- Diamètre: 22 mm
- Aptitude des matériaux: Acier
- Outillage pour: Meuleuse droite
Avantage(s):
- Particulièrement adaptées aux emplacements difficiles d'accès en raison de leur forme
- Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
- Le type de fil DZ s'écarte en fonction de la vitesse de rotation et peut donc traiter différents diamètres d'alésage
- Fil d’acier trempé et ductile SZ pour une durée de vie et une robustesse accrues
Utilisation:
- Pour l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque, pour le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier
- Particulièrement adaptées au nettoyage intérieur de tuyaux
Recommandation(s):
- Fil ondulé DW pour les matériaux tendres, les surfaces sensibles et les petites impuretés
- Fil torsadé DZ pour les travaux difficiles, les grosses impuretés ou l'élimination de peintures et de laques