• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Shaft mounted cup brush 60x15x20-6x30 mm C180 0,9mm PREMIUM universal

Réf.: 34043178
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 25 Pièces
  • Etapes de la commande : 25 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit disques abrasifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34043178
EAN / GTIN 9003170022897
Réf. fabricant 34043178

Description

Description:

Les brosses boisseau universelles PREMIUM pour meuleuse droite sont le premier choix pour l'usinage des endroits difficiles d'accès sur presque tous les matériaux, comme l'acier, l'Acier inoxydable, le bois, l'aluminium, le cuivre, le laiton ou le bois. Les brosses boisseau à tige en carbure de silicium sont très dures et permettent ainsi un taux d'enlèvement très élevé lors des travaux d'ébavurage sur les engrenages, les pièces de vannes et les arêtes de coupe des profils et des tuyaux.

Caractéristique(s):

  • Form: 52T DK SHAFT MOUNTED CUP BRUSHES
  • Spécification : C180 0,9 mm
  • Dimension (D x L x H - GE x I): 60 x 15 x 20 - 6 x 30 mm
  • Diamètre: 60 mm
  • Epaisseur: 15 mm
  • Granulométrie: 180
  • Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Aluminium;Plastiques/PVC;Bois;Enduit gélifié
  • Outillage pour: Meuleuse droite

Avantage(s):

  • Conviennent particulièrement pour une utilisation dans des emplacements difficiles d'accès
  • Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
  • Les brosses boisseaux sur tige au carbure de silicium sont très dures, ce qui leur confère des taux d'enlèvement élevés

Utilisation:

  • Conçues pour l'utilisation sur pratiquement tous les matériaux comme l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre, le laiton ou le bois

Recommandation(s):

  • Fil avec grain DK pour l'ébarbage d'engrenages, de pièces de soupape, d'arêtes de coupe de profils et de tuyaux