Description:
Les brosses boisseau universelles PREMIUM pour meuleuse droite sont le premier choix pour l'usinage des endroits difficiles d'accès sur presque tous les matériaux, comme l'acier, l'Acier inoxydable, le bois, l'aluminium, le cuivre, le laiton ou le bois. Les brosses boisseau à tige en carbure de silicium sont très dures et permettent ainsi un taux d'enlèvement très élevé lors des travaux d'ébavurage sur les engrenages, les pièces de vannes et les arêtes de coupe des profils et des tuyaux.
Caractéristique(s):
- Form: 52T DK SHAFT MOUNTED CUP BRUSHES
- Spécification : C180 0,9 mm
- Dimension (D x L x H - GE x I): 50 x 10 x 20 - 6 x 30 mm
- Diamètre: 50 mm
- Epaisseur: 10 mm
- Granulométrie: 180
- Aptitude des matériaux: Acier;Acier inoxydable;Aluminium;Plastiques/PVC;Bois;Enduit gélifié
- Outillage pour: Meuleuse droite
Avantage(s):
- Conviennent particulièrement pour une utilisation dans des emplacements difficiles d'accès
- Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
- Les brosses boisseaux sur tige au carbure de silicium sont très dures, ce qui leur confère des taux d'enlèvement élevés
Utilisation:
- Conçues pour l'utilisation sur pratiquement tous les matériaux comme l'acier, l'acier inoxydable, l'aluminium, le cuivre, le laiton ou le bois
Recommandation(s):
- Fil avec grain DK pour l'ébarbage d'engrenages, de pièces de soupape, d'arêtes de coupe de profils et de tuyaux