Description:
Les brosses boisseau PREMIUM pour meuleuse d'angle sont parfaites pour un travail extrêmement efficace sur de grandes surfaces. Avec ce produit, vous êtes assuré d'une durée de vie optimale et de résultats impressionnants. Les brosses boisseau conviennent pour l'élimination de la rouille, de la peinture et du vernis ainsi que pour la préparation de surface et la finition mécanique des métaux non-ferreux. De plus, l'outil peut être utilisé pour le nettoyage des cordons de soudure. Les brosses sont disponibles dans différentes spécifications afin de répondre à tous vos besoins, du plus sensible (DW) au plus grossier (DZ).
Caractéristique(s):
- Form: 11T DW CUP BRUSHES CONICAL
- Spécification : M 0,3 mm
- Dimension (D x L x GE): 80 x 25 x M14 mm
- Diamètre: 80 mm
- Aptitude des matériaux: Aluminium
- Outillage pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Le fil de laiton donne de meilleurs résultats sur les pièces à usiner en métaux non ferreux
- Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
- Outil performant
Utilisation:
- Pour l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque, pour le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique des métaux non ferreux
- Brosses boisseaux idéales pour l'usinage de grandes surfaces
Recommandation(s):
- Fil ondulé DW pour les matériaux tendres, les surfaces sensibles et les petites impuretés