Description:
Avec ce disque PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC), vous faites à coup sûr le bon choix pour l'usinage de divers matériaux tels que la matière plastique, le bois ou l'aluminium. Un support de film spécial assure non seulement une meilleure stabilité des arêtes, mais aussi un taux d'enlèvement maximal. Grâce à une fermeture auto-agrippante à l'arrière, vous montez ce disque rapidement et facilement sur votre meuleuse excentrique. Le disque auto-agrippante est équipé en STANDARD de 8, 15 ou 17 trous et est disponible en grosseur de grain jusqu'à 400 pour une finition de surface parfaite.
Caractéristique(s):
- Form: FILM Disc
- Spécification : A-P22 FI A400
- D / DEVICE: 150 / 17 mm
- Diamètre: 150 mm
- Granulométrie: 400
- Aptitude des matériaux: Bois;Plastiques/PVC;Enduit gélifié;Matériaux composites;Aluminium
- Outillage pour: Meuleuse excentrique
Avantage(s):
- Support papier spécial pour une meilleure stabilité des arêtes et un taux d'enlèvement optimal
- Ni colmatage ni encrassement du disque
- Système Tyrolit Fast Change pour un changement de meule simple et rapide grâce à sa fermeture par bande auto-agrippante
Utilisation:
- Pour le dégrossissage ou la finition de pièces à usiner en matière plastique, matériau composite, gelcoat, bois et aluminium
Recommandation(s):
- Grosseur de grain 40/60 pour un taux d'enlèvement optimal
- Grosseurs de grain 80-120 pour des travaux de rectification universels
- Grosseurs de grain 150-400 pour un fini de surface parfait