• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Fiber disc 17H TFC 150 mm A150 PREMIUM gel coat/wood/aluminium

Réf.: 34036501
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 50 Pièces
  • Etapes de la commande : 50 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34036501
EAN / GTIN 9003170108188
Réf. fabricant 34036501

Description

Description:

Avec ce disque PREMIUM Tyrolit Fast Change (TFC), vous faites à coup sûr le bon choix pour l'usinage de divers matériaux tels que la matière plastique, le bois ou l'aluminium. Un support de film spécial assure non seulement une meilleure stabilité des arêtes, mais aussi un taux d'enlèvement maximal. Grâce à une fermeture auto-agrippante à l'arrière, vous montez ce disque rapidement et facilement sur votre meuleuse excentrique. Le disque auto-agrippante est équipé en STANDARD de 8, 15 ou 17 trous et est disponible en grosseur de grain jusqu'à 400 pour une finition de surface parfaite.

Caractéristique(s):

  • Form: FILM Disc
  • Spécification : A-P22 FI A150
  • D / DEVICE: 150 / 17 mm
  • Diamètre: 150 mm
  • Granulométrie: 150
  • Aptitude des matériaux: Bois;Plastiques/PVC;Enduit gélifié;Matériaux composites;Aluminium
  • Outillage pour: Meuleuse excentrique

Avantage(s):

  • Support papier spécial pour une meilleure stabilité des arêtes et un taux d'enlèvement optimal
  • Ni colmatage ni encrassement du disque
  • Système Tyrolit Fast Change pour un changement de meule simple et rapide grâce à sa fermeture par bande auto-agrippante

Utilisation:

  • Pour le dégrossissage ou la finition de pièces à usiner en matière plastique, matériau composite, gelcoat, bois et aluminium

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 40/60 pour un taux d'enlèvement optimal
  • Grosseurs de grain 80-120 pour des travaux de rectification universels
  • Grosseurs de grain 150-400 pour un fini de surface parfait