Sweat femme demi-zip bleu marine/ jaune haute visibilité XXXL

Réf.: 340311588933XXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Couleur marineblau / high vis gelb
Matière Coton, polyester
Taille unisexe 3XL
Longueur de bras Manches longues
Type de produit Sweatshirts

Numéros d’identification et classifications

Référence article 340311588933XXXL
EAN / GTIN 7330509815533
Réf. fabricant 340311588933XXXL

Description

Exécution:


Matière principale
100% coton, éponge française, 320 g/m².
Matière fluorescente de 100% Polyester

Finition
Dossier prolongé
Poignet en bout de manche

Détails
Collet haut avec fermeture à glissière
Panneaux en haute-visibilité, pour une visibilité accrue

Reflex
Bande réfléchissante coupée de 50 mm de large, Réflecteurs sur les épaules

Description:

  • Pull avec une coupe femme qui appartient à la famille visible
  • Le pull a une fermeture à glissière dans le col, des poignets dans les manches et une extrémité arrière prolongée
  • Il a des détails réfléchissants coupés et des panneaux en Hi-vis pour une visibilité accrue
  • La partie sombre du pull est composée de 100% coton et les parties Hi-vis en 100% polyester
  • Selon le modèle homme 3432

Norme:

  • Hi-vis certification not applicable