• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Shield tapered brushes SHIELD 100x20xM14-2 SM 0,3 mm PREMIUM steel

Réf.: 34023819
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34023819
EAN / GTIN 9003170013253
Réf. fabricant 34023819
Article hors catalogue L50140 2959

Description

Description:

Grâce à leur protection transparente, les brosses coniques PREMIUM Shield pour meuleuse d'angle offrent une sécurité et une efficacité maximales lors de l'usinage de l'acier. De plus, les lamelles en plastique disposent d'une flexibilité maximale pour permettre notamment un ponçage impeccable des arêtes et des angles. Cet outil est la solution parfaite pour les endroits difficiles d'accès. La composition du fil en acier inoxydable de haute qualité permet d'éviter la corrosion de la pièce à usiner. Alors que le type d'exécution avec fil ondulé (DW) est prédestiné aux matériaux tendres et délicats et aux impuretés légères, les brosses avec fil torsadé (DZ) conviennent aux travaux lourds, aux fortes contaminations ainsi qu'à l'élimination des peintures et des laques.

Caractéristique(s):

  • Form: 28K DW BEVEL BRUSHES
  • Spécification : SM 0,3 mm
  • Dimension (D x L x GE): 100 x 20 x M14-2 mm
  • Diamètre: 100 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Particulièrement adaptées aux emplacements difficiles d'accès en raison de leur forme et de la flexibilité des lamelles en matière plastique
  • Protection transparente pour une sécurité maximale permettant d’avoir une vue dégagée sur la pièce à usiner
  • Fil d’acier brasé SM évitant la corrosion

Utilisation:

  • Pour l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque, pour le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier

Recommandation(s):

  • Fil ondulé DW pour les matériaux tendres, les surfaces sensibles et les petites impuretés
  • Fil torsadé DZ pour les travaux difficiles, les grosses impuretés ainsi que pour l'élimination de peintures et de laques