• INFO : Lundi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain.

Cup brush SHIELD 65x20xM14-2 S 0,5 mm PREMIUM steel

Réf.: 34023778
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Brosse boisseau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34023778
EAN / GTIN 9003170013000
Réf. fabricant 34023778
Manufacturer Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Les brosses boisseau PREMIUM Shield pour meuleuses d'angle offrent une sécurité et une efficacité maximales lors de l'usinage de l'acier grâce à leur protection transparente. Grâce à leur composition en fil d'acier brasé, elles empêchent durablement la corrosion. Cet outil est disponible en différents types d'exécution. Alors que les types d'exécution avec fil ondulé (DW) sont prédestinés aux matériaux tendres et délicats et aux impuretés légères, les brosses avec fil torsadé (DZ) conviennent aux travaux lourds, aux fortes contaminations ainsi qu'à l'élimination des peintures et des laques.

Caractéristique(s):

  • Form: 11T DZ CUP BRUSHES CONICAL
  • Spécification : S 0,5 mm
  • Dimension (D x L x GE): 65 x 20 x M14-2 mm
  • Diamètre: 65 mm
  • Aptitude des matériaux: Acier
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Protection transparente pour une sécurité maximale permettant d’avoir une vue dégagée sur la pièce à usiner
  • L'usinage d'emplacements difficiles d'accès se fait également sans problème grâce à la flexibilité des lamelles en matière plastique
  • Outil à usage universel avec une durée de vie maximale
  • Fil d’acier brasé SM évitant la corrosion

Utilisation:

  • Pour l'élimination de la rouille, de la peinture et de la laque, pour le nettoyage des cordons de soudure, mais aussi pour la préparation de surfaces et la finition mécanique de l'acier

Recommandation(s):

  • Fil ondulé DW pour les matériaux tendres, les surfaces sensibles et les petites impuretés
  • Fil torsadé DZ pour les travaux difficiles, les grosses impuretés ainsi que pour l'élimination de peintures et de laques