Vitrified-bonded and resin-bonded jointing stones 60 x 15 x 160 mm 55AC 500 D4 B22

Réf.: 34020398
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Estimated delivery time: 2-3 weeks
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
Type de produit Pierre à dresser

Identification et classification

Référence article 34020398
Copier
EAN / GTIN 9003172005195
Copier
Réf. fabricant 34020398
Copier
Article hors catalogue L50140 899
Copier
Fabricant Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Description:

Pour obtenir des qualités de rabotage maximales, les têtes de rabotage sont nivelées dans le domaine du µ avec des pierres de jointing. Les produits de Tyrolit permettent d’obtenir des effets d’arrachage optimaux. Ils permettent de niveler les lames de rabot en acier rapide et en métal dur.

Caractéristique(s):

  • Forme: 90B PIERRE DE BANC
  • Granulométrie: 500
  • Vs /max: 50 m/s
  • Spécification : 55AC 500 D4 B22
  • Dimensions (l x p x h): 60 x 15 x 160 mm
  • Diamètre: 60 mm
  • Epaisseur: 15 mm
  • Alésage: 160 mm
  • Matériaux compatibles: HSS, carbure de tungstène

Avantage(s):

  • Meulage à froid
  • Bonne aptitude au profilage

Utilisation:

  • Pour le nivellement des têtes de rabotage en carbure et en acier rapide.