• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

MM TS250-H60D-06T08 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads with Diverse Corner Radii

Réf.: 3401430
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3401430
EAN / GTIN 7291075446814
Réf. fabricant 3401430
Article hors catalogue L24060 68

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.9 mm, Diamètre coupant (DC) 25 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 14.1 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
  • Rayon (RE) 0.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5.9 mm
  • Diamètre coupant (DC) 25 mm
  • Largeur de coupe (CW) 6 mm
  • Nombre de dents (NOF) 6
  • Longueur hors tout (OAL) 14.1 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout