MM TS195-H50D-06T08 IC908 Interchangeable Solid Carbide T-Slot Milling Heads with Diverse Corner Radii

Réf.: 3401417
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
    Série MULTI-MASTER Indexable Solid
    Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3401417
    EAN / GTIN 7291075446685
    Réf. fabricant 3401417
    Article hors catalogue L24060 656

    Description

    Description:

    Têtes de fraises monoblocs, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.45 mm, Diamètre coupant (DC) 19.5 mm, Nombre de dents (NOF) 6, Longueur hors tout (OAL) 13.1 mm

    Caractéristique(s):

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T08
    • Rayon (RE) 0.4 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3.45 mm
    • Diamètre coupant (DC) 19.5 mm
    • Largeur de coupe (CW) 5 mm
    • Nombre de dents (NOF) 6
    • Longueur hors tout (OAL) 13.1 mm
    • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees

    De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout