Description:
Le micromètre Digimatic possède une plage de mesure extra large et vous offre les avantages suivants: Enclume de mesure interchangeable pour une plage de mesure variable Butée à cliquet pour force de mesure constante
Caractéristique(s):
Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 24 - 30
Valeur du pas de comptage : 0,0001″/0,001 mm
Précision : ±[0,00016+0,00004*(L/3)]″, L = plage de mesure maxi (pouces)
Règle graduée : tambour et douille de l'échelle chromés satinés, ø18 mm (jusqu'à 300 mm), ø21 mm (plus de 300 mm)
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Force de mesure : 10-15
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : y compris boîte, étalon de réglage, enclumes, clé de réglage, 1x pile (2 piles >300 mm)
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : environ 2,4 ans pour les modèles ≤300 mm 1,8 an pour >300 mm