• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre extérieur numérique, enclume interchangeable, 0-6 ″, Digimatic

Réf.: 340-351-30
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
Type de produit Micromètres

Numéros d’identification et classifications

Référence article 340-351-30
EAN / GTIN 4946368695907
Réf. fabricant 340-351-30
Article hors catalogue L40010 12792

Description

Description:

Le micromètre Digimatic possède une plage de mesure extra large et vous offre les avantages suivants: Enclume de mesure interchangeable pour une plage de mesure variable Butée à cliquet pour force de mesure constante

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Plage de mesure : 0 - 6
Valeur de l'incrément numérique : 0,00005″/0,001mm
Précision : ±[0,00016+0,00004*(L/3)]″, L = plage de mesure maxi (pouces)
Règle graduée : tambour et douille de l'échelle chromés satinés, ø18 mm (jusqu'à 300 mm), ø21 mm (plus de 300 mm)
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
Force de mesure : 5-10
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Contenu de la livraison : y compris boîte, étalon de réglage, enclumes, clé de réglage, 1x pile (2 piles >300 mm)
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie de la pile : env. 2,4 ans, env. 1,8 ans (> 300 mm)