CLE A FOURCHE MICRO 9/16'

Réf.: 34.9/16
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
    Type de produit Clés

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 34.9/16
    EAN / GTIN 3148510985008
    Réf. fabricant 34.9/16
    Article hors catalogue L60130 8248

    Description

    Description:

    • Épaisseurs du produit: tige courte et têtes très fines pour travailler dans des espaces restreints
    • Les positions de mâchoire 15°/75° facilitent le travail sur les écrous inaccessibles avec des clés standard
    • chromé, satiné

    Caractéristique(s):

    • A [″]: 9/16
    • B [mm]: 27
    • E [mm]: 3,5
    • L [mm]: 120
    • [g]: 40