CLE A FOURCHE MICRO 7MM

Réf.: 34.7
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34.7
EAN / GTIN 3148510980706
Réf. fabricant 34.7
Article hors catalogue L60130 6180

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: tige courte et têtes très fines pour travailler dans des espaces restreints
  • Les positions de mâchoire 15°/75° facilitent le travail sur les écrous inaccessibles avec des clés standard
  • chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 7
  • B [mm]: 15
  • E [mm]: 2,7
  • L [mm]: 80
  • [g]: 15

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript