MARTOR LAME GRAPHIQUE 34 , 10 par cassette

Réf.: 34.50
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
Type de produit Lame

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34.50
EAN / GTIN 4002632904745
Réf. fabricant 34.50
Article hors catalogue L60170 267

Description

Description:

Les GRAFIKKLINGS NR. 34 by MARTOR est un lame de haute qualité en acier. Il est très tranchant et a un bord utilisable. Le lame mesure 36,5 mm de long, 5,7 mm de large et 0,50 mm d'épaisseur.

Les GRAFIKKLINGS NR. 34 est disponible sous la référence 34,50 dans le magasin pour 10 pièces. disponible. Vous pouvez utiliser le lame dans les couteaux MARTOR suivants : GRAFIX 501, TRIMMEX CUTTOGRAF, TRIMMEX SIMPLASTO.
    Couper :
    Affûtage spécial
  • Facettes de lame :
    caractéristiques de lame double

    :
    lame utilisable dans un sens
  • Matériau de base :
    Acier

Caractéristique(s):

  • Matériau de base: Acier
  • Affûtage des lames: Affûtage spécial
  • Facettes de la lame: Affûtée sur 2 faces
  • Arêtes de coupe: Lame utilisable sur 1 côté

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript