CLE A FOURCHE MICRO 1/2'

Réf.: 34.1/2
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34.1/2
EAN / GTIN 3148510984803
Réf. fabricant 34.1/2
Article hors catalogue L60130 8247

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: tige courte et têtes très fines pour travailler dans des espaces restreints
  • Les positions de mâchoire 15°/75° facilitent le travail sur les écrous inaccessibles avec des clés standard
  • chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [″]: 1/2
  • B [mm]: 27
  • E [mm]: 3,5
  • L [mm]: 120
  • [g]: 35

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop