CLE A FOURCHE MICRO 17MM

Réf.: 34.17
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 34.17
EAN / GTIN 3148510981703
Réf. fabricant 34.17
Article hors catalogue L60130 1133
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: tige courte et têtes très fines pour travailler dans des espaces restreints
  • Les positions de mâchoire 15°/75° facilitent le travail sur les écrous inaccessibles avec des clés standard
  • chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 17
  • B [mm]: 33
  • E [mm]: 4,5
  • L [mm]: 140
  • [g]: 70