• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince de préhension de précision pour l’électronique ESD avec gaines bi-matière brunie 135 mm

Réf.: 34 22 130 ESD
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34 22 130 ESD
EAN / GTIN 4003773061656
Réf. fabricant 34 22 130 ESD
Article hors catalogue L70010 962

Description

Description:

  • une gamme pour les exigences les plus strictes en termes de performance et de résultat
  • pinces de précision pour les travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision
  • pour saisir, tenir et plier
  • poignées dérivant l'électricité statique – dissipative
  • charnière vissée: mouvement de la pince précis et sans jeu
  • surfaces de la charnière fabriquées avec précision pour un mouvement régulier et une friction minimale dans toute la zone d’ouverture
  • double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups
  • intérieur des mâchoires lisse
  • arêtes minutieusement ébarbées
  • finition antireflet
  • poids faible
  • poignées ergonomiques ESD bicolores noir/gris bi-matière

Caractéristique(s):

  • Longueur des mâchoires (B) : 22,7mm
  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (D) : 6,5mm
  • Largeur de la pointe (E) : 1,6mm
  • Épaisseur de la pointe (F) : 1,6mm
  • Largeur de la tête (A) : 11,2 mm
  • ESD : oui
  • bruni
  • Avec étuis multicomposants
  • poli

Norme:

  • DIN ISO 9655
  • DIN EN 61 340-5