• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pince de préhension de précision pour l’électronique avec gaines bi-matière brunie 135 mm

Réf.: 34 12 130
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
  • Etapes de la commande : 6 Pièces
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
Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 34 12 130
EAN / GTIN 4003773061458
Réf. fabricant 34 12 130
Article hors catalogue L70010 1005

Description

Description:

  • pour travaux de montage très précis, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision
  • pour saisir, tenir et plier
  • surface intérieure des mâchoires lisse, arêtes minutieusement ébavurées
  • env. 20 % plus légère que les pinces électroniques standard
  • charnière vissée dont les surfaces ont fait l'objet d'une fabrication particulièrement soignée pour permettre un mouvement sans à-coups et à faible friction dans toute la plage d'ouverture
  • double ressort souple pour une ouverture sans à-coups et régulière
  • Poignées gainées bi-matière à l'ergonomie optimisée

Caractéristique(s):

  • Longueur des mâchoires (B) : 21,9mm
  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (D) : 6,5mm
  • Largeur de la pointe (E) : 1,4mm
  • Épaisseur de la pointe (F) : 3,5mm
  • Largeur de la tête (A) : 11,2 mm
  • bruni
  • Avec étuis multicomposants
  • poli