• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

QCP 063-2M IC908 Exchangeable Double Margin, Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for ISO P Materials with High Surface Finish Results

Réf.: 3397589
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3397589
EAN / GTIN 7291075451740
Réf. fabricant 3397589
Article hors catalogue L24050 1615

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 6.3 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 6.0, Angle pointe (SIG) 136 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 4 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre coupant (DC) 6.3 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 2.73 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 6.0
  • Angle pointe (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 1.27 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 4 mm

Produits adaptés

De la même série "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Afficher tout