• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CXMG 090408-M3P IC8150 Plaquettes doubles à 80° réversibles avec face de coupe positive pour la semi-finition dans les aciers alliés.

Réf.: 3397313
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série LOGIQ4TURN
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3397313
EAN / GTIN 7291075425017
Réf. fabricant 3397313
Article hors catalogue L23950 3432

Description

Description:

Plaquettes de tournage interchangables, Rayon (RE) 0.8 mm, Longueur arête de coupe (L) 10.32 mm, Diamètre cercle inscrit (IC) 9.35 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.65 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.8 mm
  • Longueur arête de coupe (L) 10.32 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 3 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.35 mm
  • Épaisseur plaquette (S) 4.65 mm
  • Max. Turning Feed (ft(max)) 0.5 mm/rev
  • Prof. de passe minimum 0.8 mm
  • Avance mini en tournage (ft(min)) 0.1 mm/rev

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "LOGIQ4TURN" Afficher tout