NQCH16-PCHRS-17-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying PENTA Inserts for Grooving, Parting, and Recessing on Swiss-Type Machines

Réf.: 3397282
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PENTACUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3397282
EAN / GTIN 7291075480061
Réf. fabricant 3397282
Article hors catalogue L23920 2739

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 0.25 mm, Hauteur hors tout (OAH) 24.5 mm, Longueur hors tout (OAL) 29.8 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 0.25 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 2 mm
  • Longueur tête (LH) 17 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 24.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 29.8 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "PENTACUT" Afficher tout