NQCH16-PCLXL-09XS-JHP Lever Lock JETCUT Modular Heads Carrying Positive Double-Sided 80° Rhombic Inserts for Swiss-Type Machines

Réf.: 3397244
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série LOGIQ4TURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3397244
EAN / GTIN 7291075480016
Réf. fabricant 3397244
Article hors catalogue L23990 1904

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur tête (LH) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 28.8 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 16.15 mm
  • Longueur tête (LH) 20 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 9.35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) CXMG.. 0904
  • Longueur hors tout (OAL) 28.8 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 6 Degrees

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ4TURN" Afficher tout