NQCH12-PCHRS-17-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying PENTA Inserts for Grooving, Parting, and Recessing on Swiss-Type Machines

Réf.: 3397230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PENTACUT
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3397230
EAN / GTIN 7291075480047
Réf. fabricant 3397230
Article hors catalogue L23920 2584

Description

Omschrijving:

Deelbare gereedschapshouder, zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm, snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,25 mm, totale hoogte (OAH) 24,4 mm, totale lengte (OAL) 29,8 mm

Kenmerk:

  • Zaagdiepte, max. (CDX) 4 mm
  • Richting (rechts)
  • Snijbreedte max. (CWX) 3,18 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 0,25 mm
  • Hoogte offset onderkant hoofd (HBH) 6 mm
  • Koplengte (links) 17 mm
  • Totale hoogte (OAH) 24,4 mm
  • Totale lengte (OAL) 29,8 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "PENTACUT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop