NQCH12-SDJNR-07S-JHP Screw Lock JETCUT Modular Heads Carrying Positive Double-Sided 55° Rhombic Inserts for Swiss-Type Machines

Réf.: 3397180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série miniPturn
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3397180
EAN / GTIN 7291075479942
Réf. fabricant 3397180
Article hors catalogue L23990 1824

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur tête (LH) 20 mm, Longueur hors tout (OAL) 28.8 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Dimension fonctionnelle (WF) 12.15 mm
  • Longueur tête (LH) 20 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 6.35 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) DNGP.. 0703
  • Longueur hors tout (OAL) 28.8 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 10 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 0 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes