Jeu d'outils de mécanicien Tournevis, pince universelle, 7 pcs y compris classeur à outils

Réf.: 33970
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
Type de produit Brucelles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 33970
EAN / GTIN 4010995339708
Réf. fabricant 33970
Article hors catalogue L60070 2789

Description

Description:

  • Facilite votre travail: Prise en main pratique et confortable dans toutes les situations de travail courantes grâce à la pince universelle Wiha.
  • Augmente votre efficacité: Jeu d'outils compact et peu encombrant.
  • Prend soin de votre santé: Avec concept de manche breveté SoftFinish® pour un travail ménageant la main et les muscles. Recommandé par les médecins et les thérapeutes de l'AGR!
  • Application: Equipement choisi pour les applications les plus courantes.
  • Design: Outils de haute qualité dans une trousse à outils pratique.
  • Design: Format de poche env. 31 x 24 x 4 cm.
  • Design: Poids 875 g.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • avec pile / accumulateur: Non

Livraison:

  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame ronde pour vis situées en profondeur 3.5 mm x 100 mm (00691)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame ronde pour vis situées en profondeur 4.5 mm x 125 mm (00697)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Fente avec lame ronde 6.5 mm x 150 mm (00703)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Phillips avec lame ronde PH1 x 80 mm (00756)
  • 1x Tournevis SoftFinish® Phillips avec lame ronde PH2 x 100 mm (00759)
  • 1x Pince universelle Industrial avec DynamicJoint® et OptiGrip avec taillant extra long 180 mm, 7″ (30826)
  • 1x Trousse à outils