DXJNL 2525X-12-JHP-MC Rigid Clamp Tools with Channels for High-Pressure Coolant Carrying 70° Rhombic Inserts

Réf.: 3396583
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série NEOTURN
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3396583
EAN / GTIN 7291075480368
Réf. fabricant 3396583
Article hors catalogue L23990 1622

Description

Description:

Outils de tournage indexable, Longueur fonctionnelle (LF) 122 mm, Longueur tête (LH) 37 mm, Longueur hors tout (OAL) 122 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Left Hand
  • Longueur fonctionnelle (LF) 122 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 32 mm
  • Longueur tête (LH) 37 mm
  • Diamètre cercle inscrit (IC) 12.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) XNMG 1204
  • Longueur hors tout (OAL) 122 mm
  • Angle axial face de coupe (GAMP) 6 Degrees
  • Angle radial face de coupe (GAMF) 6 Degrees
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

De la même série "NEOTURN" Afficher tout