• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

F3P 210-IQ IC908 Exchangeable 3 Flute Flat Drilling Heads for Machining Carbon and Alloy Steel (ISO P) and Cast Iron (ISO K)

Réf.: 3396157
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3396157
EAN / GTIN 7291075460933
Réf. fabricant 3396157
Article hors catalogue L24050 1785

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 21 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 21, Angle pointe (SIG) 132 Degrees, Longueur dépassement (LPR) 9.23 mm

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 15 Degrees
  • Diamètre coupant (DC) 21 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 7.49 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 21
  • Angle pointe (SIG) 132 Degrees
  • Point Length (PL) 1.74 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 9.23 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout