• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

FFX4 FD4.00-8-1.50-08 Fraises à surfacer accueillant des plaquettes en ″forme d'os″ avec 4 arêtes de coupe pour le fraisage forte avance.

Réf.: 3394313
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série LOGIQ4FEED
Type de produit Fraises à surfacer

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3394313
EAN / GTIN 7291075470703
Réf. fabricant 3394313
Article hors catalogue L23980 1618

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 4″ ,Nombre de dents (CICT) 8 ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.228″ ,Longueur hors tout (OAL) 2″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 3.386″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 4″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 4″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.078″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.228″
  • Identification plaquette étalon (MIID): FFX4 XNMU 080620T
  • Longueur hors tout (OAL): 2″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 18 Degrees

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ4FEED" Afficher tout