• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SDN D5.0-0.50-10-XN09 Full Slot Disk Type Slotting Cutters Carrying XNMU 0904 Square Inserts with 4 Right- and 4 Left-Hand Cutting Edges

Réf.: 3393670
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELISLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3393670
EAN / GTIN 7291075440409
Réf. fabricant 3393670
Article hors catalogue L23980 1561

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/4″ ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.4″ ,Diamètre coupant (DC) 5″ ,Nombre de dents (CICT) 14 ,Largeur de coupe (CW) 1/2″ ,Diamètre moyeu (DHUB) 2″ ,Longueur hors tout (OAL) 5/8″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 7

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/4″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.4″
  • Diamètre coupant (DC): 5″
  • Nombre de dents (CICT): 14
  • Largeur de coupe (CW): 1/2″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): XNMU 090446
  • Longueur hors tout (OAL): 5/8″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 7