FDN D6.0-0.50-12-XN09 Full Slot Flange Type Slotting Cutters Carrying XNMU 0904 Square Inserts with 4 Right- and 4 Left-Hand Cutting Edges

Réf.: 3393667
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELISLOT
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3393667
EAN / GTIN 7291075440379
Réf. fabricant 3393667
Article hors catalogue L23980 1545

Description

Description:

Fraises à rainurer ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1-1/2″ ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.65″ ,Diamètre coupant (DC) 6″ ,Nombre de dents (CICT) 16 ,Largeur de coupe (CW) 1/2″ ,Diamètre moyeu (DHUB) 3.15″ ,Longueur hors tout (OAL) 2-1/2″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 8

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1-1/2″
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.65″
  • Diamètre coupant (DC): 6″
  • Nombre de dents (CICT): 16
  • Largeur de coupe (CW): 1/2″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 3.15″
  • Identification plaquette étalon (MIID): XNMU 0904...
  • Longueur hors tout (OAL): 2-1/2″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 8
  • Longueur utile (LU): 1.9″

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop