FDN D4.0-0.50-08-XN09 Full Slot Flange Type Slotting Cutters Carrying XNMU 0904 Square Inserts with 4 Right- and 4 Left-Hand Cutting Edges

Réf.: 3393662
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELISLOT
    Type de produit Fraises 3 tailles

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3393662
    EAN / GTIN 7291075440331
    Réf. fabricant 3393662
    Article hors catalogue L23980 1502

    Description

    Description:

    Fraises à rainurer ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Profondeur dusinage Maximum (CDX) 1.06″ ,Diamètre coupant (DC) 4″ ,Nombre de dents (CICT) 12 ,Largeur de coupe (CW) 1/2″ ,Diamètre moyeu (DHUB) 2-1/4″ ,Longueur hors tout (OAL) 1-3/4″ ,Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP) 6

    Caractéristique(s):

    • Arbor Style: B
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 1.06″
    • Diamètre coupant (DC): 4″
    • Nombre de dents (CICT): 12
    • Largeur de coupe (CW): 1/2″
    • Diamètre moyeu (DHUB): 2-1/4″
    • Identification plaquette étalon (MIID): XNMU 0904...
    • Longueur hors tout (OAL): 1-3/4″
    • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 6
    • Longueur utile (LU): 1.18″