• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

MM ER0.5/020-5.0-4T04 IC908 Interchangeable 4 Flute Solid Carbide Corner Round Milling Heads

Réf.: 3393226
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
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
Série MULTI-MASTER Indexable Solid
Type de produit Plaquettes de coupe pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3393226
EAN / GTIN 7291075451139
Réf. fabricant 3393226
Article hors catalogue L24060 94

Description

Description:

Têtes de fraises monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm, Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T04, Diamètre coupant (DC) 5 mm, Nombre de dents (NOF) 4, Longueur hors tout (OAL) 15.6 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 6 mm
  • Taille nominale filetage connexion côté machine (THSZMS) T04
  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Diamètre coupant (DC) 5 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 6 mm
  • Nombre de dents (NOF) 4
  • Longueur fonctionnelle (LF) 8.5 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 15.6 mm

De la même série "MULTI-MASTER Indexable Solid" Afficher tout