• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HCP 1605-IQ IC908 Exchangeable Self-Centering SUMOCHAM Drilling Heads, for Machining ISO P and ISO K Materials

Réf.: 3392582
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 2 Pièces
  • Etapes de la commande : 2 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série SUMOCHAMIQ
Type de produit Inserts de coupe pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3392582
EAN / GTIN 7291075424119
Réf. fabricant 3392582
Article hors catalogue L24050 2322

Description

Description:

Têtes amovibles de forets, Diamètre coupant (DC) 16.05 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 16.0, Angle pointe (SIG) 137 Degrees

Caractéristique(s):

  • Angle du chanfrein 30 Degrees
  • Largeur du chanfrein (CHW) 0.62 mm
  • Diamètre coupant (DC) 16.05 mm
  • Longueur fonctionnelle (LF) 5.39 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 16.0
  • Épaisseur plaquette (S) 9.3 mm
  • Angle pointe (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 3.91 mm

Produits adaptés

Porte-outils :

De la même série "SUMOCHAMIQ" Afficher tout