D3N 210-168-25.4R-8D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and Round Shank. Drilling Depth 8xD

Réf.: 3392303
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série LOGIQ3CHAM
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3392303
    EAN / GTIN 7291075442717
    Réf. fabricant 3392303
    Article hors catalogue L24040 501

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Diamètre coupant (DC) 0.827″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 21 ,Longueur hors tout (OAL) 10.524″ ,Longueur utile (LU) 6.798″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.827″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.862″
    • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.827″
    • Equivalent décimal: 0.827″
    • Diamètre collerette (DF): 1.26″
    • Code taille logement plaquette (SSC): 21
    • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 210-IQ
    • Longueur hors tout (OAL): 10.524″
    • Point Length (PL): 0.179″
    • Longueur dépassement (LPR): 8.325″
    • Longueur utile (LU): 6.798″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout