D3N 150-120-19.05A-8D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank. Drilling Depth 8xD

Réf.: 3392289
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série LOGIQ3CHAM
    Type de produit Forets à plaquettes

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3392289
    EAN / GTIN 7291075442526
    Réf. fabricant 3392289
    Article hors catalogue L24040 425

    Description

    Description:

    Corps de forets indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 3/4″ ,Diamètre coupant (DC) 0.591″ ,Code taille logement plaquette (SSC) 15 ,Longueur hors tout (OAL) 7.92″ ,Longueur utile (LU) 4.865″

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 3/4″
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 0.591″
    • Diamètre coupant Maximum (DCX): 0.626″
    • Diamètre coupant Maximum (DCN): 0.591″
    • Equivalent décimal: 0.591″
    • Diamètre collerette (DF): 0.984″
    • Code taille logement plaquette (SSC): 15
    • Groupe de longueurs: 8xD
    • Identification plaquette étalon (MIID): H3P 150­IQ
    • Longueur hors tout (OAL): 7.92″
    • Point Length (PL): 0.137″
    • Longueur dépassement (LPR): 5.956″
    • Longueur utile (LU): 4.865″

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout