• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

D3N 230-184-32A-8D Exchangeable Head 3 Flute Drills with Coolant Holes and One Flat Shank, Drilling Depth 8xD

Réf.: 3391768
Price per
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série LOGIQ3CHAM
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3391768
EAN / GTIN 7291075440522
Réf. fabricant 3391768
Article hors catalogue L24040 887

Description

Description:

Corps de forets indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Diamètre coupant (DC) 23 mm, Code taille logement plaquette (SSC) 23, Longueur hors tout (OAL) 291.5 mm, Longueur utile (LU) 188.91 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC) 23 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCX) 23.9 mm
  • Diamètre coupant Maximum (DCN) 23 mm
  • Diamètre collerette (DF) 42 mm
  • Code taille logement plaquette (SSC) 23
  • Groupe de longueurs 8xD
  • Identification plaquette étalon (MIID) H3P 230­IQ
  • Longueur hors tout (OAL) 291.5 mm
  • Point Length (PL) 4.91 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 231.5 mm
  • Longueur utile (LU) 188.91 mm

Produits adaptés

De la même série "LOGIQ3CHAM" Afficher tout