MTSRH 23-2-N Fraises en bout avec arrosage central pour plaquettes de filetage hélicoïdales.

Réf.: 3391198
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série MILLTHREAD
    Type de produit Fraise à fileter

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 3391198
    EAN / GTIN 7291075486056
    Réf. fabricant 3391198
    Article hors catalogue L24090 337

    Description

    Description:

    • Corps de fraise de filetage par fraisage
    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 25 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 23 mm
    • Longueur hors tout (OAL): 110 mm
    • Longueur utile (LU): 50 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 25 mm
    • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
    • Diamètre coupant (DC): 23 mm
    • Profondeur de passe Maxi (APMX): 27 mm
    • Nombre de dents (NOF): 2
    • Longueur hors tout (OAL): 110 mm
    • Type de queue Weldon
    • Type filetage (TTP_DF2): INT
    • Longueur utile (LU): 50 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "MILLTHREAD" Afficher tout