PENTA 17R10SP6D-RS IC1007 Pentagonal Inserts (5 edges) with a High Positive Rake for Parting Soft Materials

Réf.: 3391145
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Référence article 3391145
EAN / GTIN 7291075460711
Réf. fabricant 3391145
Article hors catalogue L24080 260

Description

Description:

Plaquettes de tronçonnage, Rayon (RE) 0 mm, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm, Largeur de coupe (CW) 1 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 3 mm
  • Largeur de coupe (CW) 1 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.05 mm/rev
  • Avance mini en gorge (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 6 mm