SCCD 068-024-080 ACP3 IC608 Three Flute Solid Carbide Drills with Coolant Holes, Drilling Depth 3xD

Réf.: 3390149
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SOLIDDRILL
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3390149
EAN / GTIN 7291075435603
Réf. fabricant 3390149
Article hors catalogue L24240 795

Description

Description:

Forets carbure monoblocs, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm, Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru, Sens (HAND) Right Hand, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 6.8 mm, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 6.8 mm, Longueur goujure à copeau (LCF) 35 mm, Groupe de longueurs 3xD, Groupe de longueurs 3xD, Longueur hors tout (OAL) 79 mm, Longueur utile (LU) 24 mm

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 8 mm
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP) Coolant Thru
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 6.8 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 6.8 mm
  • Longueur goujure à copeau (LCF) 35 mm
  • Groupe de longueurs 3xD
  • Number of Teeth 3
  • Longueur hors tout (OAL) 79 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longueur attachement (LS) 36 mm
  • Type de queue Round
  • Longueur utile (LU) 24 mm

De la même série "SOLIDDRILL" Afficher tout

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier