• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Micromètre intérieur tubulaire numérique (tube), 8-9 ″, Digimatic, IP65

Réf.: 339-102
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
Type de produit Micromètre d'intérieur à 2 touches

Numéros d’identification et classifications

Référence article 339-102
EAN / GTIN 4946368595320
Réf. fabricant 339-102
Article hors catalogue L40010 10049

Description

Description:

Il s'agit d'un appareil de mesure intérieur équipé de tubes rallonges qui vous offre les avantages suivants: Rallonges interchangeables - tubes creux Surfaces de mesure en carbure Version Digimatic avec sortie de données Excellente résistance à l'eau et à la poussière (classe de protection IP65), convient pour une utilisation en présence de liquides de refroidissement ou huiles de coupe

Caractéristique(s):

Numérique/analogique : Numérique
Température de fonctionnement : 5°C - 40°C
Plage de mesure : 8 - 9
Valeur du pas de comptage : 0,001 mm
Précision : ±,00015 pouces/ ± 3 µm
Règle : tambour gradué et douille chromée satinée, ⌀18 mm
Affichage : LCD, hauteur des chiffres : 7,5 mm
ABS / INC (INC ZÉRO) : Oui
Alarme de basse tension : Oui
Pouces/Métriques : Pouces/Métriques
Livraison : boîte, clé, 1x pile, rallonges, vis de montage incluses
Alimentation : 1x pile SR-44
Durée de vie des piles : env. 1,5 an en utilisation normale