• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TGTBQ 25R-D160-JHP Tool Blocks for Square TANG-F-GRIP and DO-F-GRIP Parting and Grooving Adapters for High-Pressure Coolant

Réf.: 3389046
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série LOGIQ F GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3389046
EAN / GTIN 7291075425765
Réf. fabricant 3389046
Article hors catalogue L23920 229

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Hauteur hors tout (OAH) 107 mm, Longueur hors tout (OAL) 190.5 mm

Caractéristique(s):

  • Sens (HAND) Right Hand
  • Hauteur hors tout (OAH) 107 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 190.5 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25.5 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 160 mm

Produits adaptés

Accessoires

De la même série "LOGIQ F GRIP" Afficher tout