• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TAGPAD-Y-D82L-4C Y-Axis Adapters for Parting & Grooving on Multi-Task Machines & Turning Centers with JHP Channels and TANG-GRIP Inserts

Réf.: 3387788
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
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
Série TANG-GRIP_Y AXIS
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3387788
EAN / GTIN 7291075435962
Réf. fabricant 3387788
Article hors catalogue L23920 2944

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3.7 mm, Hauteur hors tout (OAH) 52 mm, Longueur hors tout (OAL) 77.4 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 3.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 6 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.5 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3.7 mm
  • Hauteur hors tout (OAH) 52 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 77.4 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 82 mm

Produits adaptés

Plaquettes